Recom スイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RACM100-12S

Recom スイッチング電源 12V dc 8.34A 100W RACM100-12S RECOM

仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 8.34A●定格電力: 100W●出力数: 1●入力電圧: 85 → 264V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: カバー付●長さ: 91.4mm●幅: 62mm●医療規格認定: あり●奥行き: 39.2mm●シリーズ: RACM100●最低温度: -25℃●EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601. CE、FC、cULus、UL、2MOPP. 100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ. Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3×2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。. 2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00860645 RACM100-12S
オープン
28,980
31,878 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする