曜日別特売

Recom スイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W RAC03-3.3SE/277

Recom スイッチング電源 3.3V dc 900mA 3W RAC03-3.3SE/277 - RECOM
仕様
●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 900mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 38.25mm●幅: 24.35mm●奥行き: 17.4mm●効率: 71%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 3 Wシングル出力、基板、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SE/277シリーズ. Recom超小型3 W基板実装RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大30 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 標準ピン配列のDIPユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861851RAC03-3.3SE/277
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする