- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: 表面実装●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最低温度: -40℃●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 ac
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(12個)