Recom スイッチング電源 5V dc 33mA 4W RAC04-0512DC/277-E

Recom スイッチング電源 5V dc 33mA 4W RAC04-0512DC/277-E - RECOM
仕様
●出力電圧: V dc, 12V dc●出力電流: 33 mA, 720mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 305V ac●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●質量: 41g●Recom W、基板取り付け、密閉型、スイッチモードシングル及びデュアルAC-DCコンバータ RAC04-C/277シリーズ. RAC04-xxS_DC/277シリーズは完全認証取得済みシングル及びデュアル整流型AC DCコンバータで、3.75 kV acの絶縁及び超低スタンバイ電力消費の密閉型基板実装パッケージ形式です。 このモジュールは80 305 acの広い入力電圧範囲のため、世界中で使用できます。 ホームオートメーション、スタンバイ用途、産業用制御などの用途に適しています。. 無負荷電力消費: 50 mW (最大) 最大79 %の高効率・絶縁出力: 3.75 kV ac 1分 SCP、OVP保護 広い動作温度範囲: -40 +80 (「-E」が付くモデルのみ) ユニバーサル入力: 80~305 ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(12個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859516RAC04-0512DC/277-E
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする