- 仕様
- ●出力電圧: 48V dc●出力電流: 2.09A●定格電力: 100W●出力数: 1●入力電圧: 85 → 264V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: カバー付●長さ: 91.4mm●幅: 62mm●医療規格認定: あり●奥行き: 39.2mm●シリーズ: RACM100●最低温度: -25℃●EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601. CE、FC、cULus、UL、2MOPP. 100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズ. Recom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3×2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85~264 V acのユニバーサル入力電圧、4 kV acの絶縁性能を備えているので、最小負荷は必要ありません。 このAC-DCコンバータは、完全に保護された出力電圧を備えています。 RACM100シリーズの密閉型電源は、漏洩電流100 μA未満のBF等級の出力、及び組み込みのクラスB EMIフィルタを備えています。 これらのシングル出力AC-DCコンバータは、IEC/ES/EN-60601-1 (第3版)の医療安全基準による認定を取得しています。. 2MOPP / 250 V ac 組み込みのクラスII用途に最適 幅広い入力電圧: 85-264 V ac 低漏洩電流: 75 μA未満 動作高度: 5000 m アクティブ力率補正
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個