Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, SC36-11SURKWA
- 仕様
- ●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 4.8mm●文字高さ: 9.1mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8.5mm●光度: 28 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(36個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









