曜日別特売

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3528, KPED-3528SURCK

Kingbright LED, 赤, 表面実装, 3528, KPED-3528SURCK - KINGBRIGHT
仕様
●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 800 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861257KPED-3528SURCK
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする