- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●PIC18F1xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. PIC18F2×1x - 4×1xファミリのマイクロコントローラは、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えたPIC18アーキテクチャをベースにしています。 eXtreme Low Power技術を採用しており、低消費電力が重視される用途に最適です。. マイクロコントローラの機能. CPU処理能力: 16 MIPS (最大) 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 18 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). eXtreme Low-Power (XLP)機能. スリープモード: 34 nA ウォッチドグタイマ: 460 nA タイマ1発振器: 650 nA - 32 kHz. 周辺機器. 10ビットA - Dコンバータ(ADC) - 12チャンネル コンパレータモジュール 電圧リファレンスモジュール 16ビットタイマ - 3 1個の8ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWMモジュール SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) SRラッチモジュール
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)