- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード、64 B●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 68 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: - ℃mm●PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、 200 ナノ秒単位で命令を実行し、 33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、 18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが - つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。 このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。. 特長:.200 ナノ秒の命令実行 33 - レベルのハードウェアスタックによる命令 12ビット幅の命令 8ビット幅のデータパス 8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです インサーキットデバッグ 直接、間接的、相対アドレッシングモード DC - 20 MHz のクロック速度 フラッシュプログラムメモリ. 用途:.高速自動車 家電用モータ制御 低消費電力のトランスミッタとレシーバです. 追加のアクセサリが必要ですか.PICkit デバッガ及びプログラマ - ; 171-7762 171-7762 MPLAB デバッガ及びプログラマ - 134-9645 134-9645 8 ピンマイクロコントローラ開発ボード - 904-8430 904-8430
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個