- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1.75 kB●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 68 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●I2C(TM)ャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16C71/710/711/715 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16C製品は、省スペースの14ピンデバイスから多機能の64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込んだ8ビットCMOS MCUです。 現在は、フラッシュベースの製品に取って代わられていますが、これらのデバイスはレガシー設計ではまだ人気があります。 新しいアプリケーションには、PIC16F製品をお勧めします。 PIC16C71/710/711/715ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の14ビット命令を備えたMicrochipのミッドレンジアーキテクチャをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリと最大128バイトRAMのデータメモリを搭載しています。 RC発振器が内蔵されています。. 特長. 35の命令 8レベルハードウェアスタック RC発振器 I/Oピン - 13 8ビットタイマ - 1 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ ウォッチドッグタイマ(WDT) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) - PIC16C71モデルを除く In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)