Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F54-I/SS
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 512×12 ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 25 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F54/57/59 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン - 12 - PIC16F54 I/Oピン - 20 - PIC16F57 I/Oピン - 32 - PIC16F59 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























