MEC8-RA Samtec 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル エッジマウント メス カードエッジコネクタ

MEC8-RA Samtec 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTEC

仕様●接続方向: ライトアングル●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●実装タイプ: エッジマウント●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2A●定格電圧: 265 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC8-RA●深さ: 5.77mm●Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01821867 MEC8-120-02-L-D-RA1
オープン
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする