曜日別特売

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 24 mH 0.74 mA Multi Stage 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 24 mH 0.74 mA Multi Stage 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様
●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES60●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●静電容量: 9.4 nF, 440nF●インダクタンス: 24 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES60シリーズ. Roxburgh EMC RES60シリーズ多段式単相EMCフィルタは、高い差動モード及びコモンモードの減衰性を実現します。 RES60シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器など、RFIノイズの高い環境全般で使用できます。. 多段式 差動モード及びコモンモードでの高い減衰性 DCから400 Hz用 1~30 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821481RES60F01
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする