MICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 13 A PDIP 2 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
仕様
●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 13 A●供給電圧: 18V●ピン数: 8●パッケージタイプ: PDIP●出力数: 2●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●TC4451 / 4452 MOSFETドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820151
TC4452VPA
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください