- 仕様
- ●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 300kHz●出力タイプ: レール ツー レール●標準スルーレート: 0.15V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 110 dB (オープンループ)mV●高さ: 1.3mm●Microchip Technology IncのMCP6231 / 1R / 1U / 2/4オペアンプファミリは、ゲイン帯域幅積が300 kHz、位相マージンが65 °(代表値)です。静止電流は20 μA (代表値)で、1.8 Vの低電圧であればシングル電源で動作します。さらに、MCP6231 / 1R / 1U / 2/4ファミリは、レールツーレールの入出力スイングをサポートし、コモンモードの入力電圧範囲はVDD + 300 mV → VSS - 300 mVです。これらのオペアンプは、Microchipの先進的なCMOSプロセスで設計されています。ゲイン帯域幅積: 300 kHz (代表値) 供給電流: IQ: 20 μA (代表値) 供給電圧: 1.8 → 6.0 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)