曜日別特売

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11T-E/OT

Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6V11T-E/OT - MICROCHIP
仕様
●アンプタイプ: Precision, Zero Drift●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積: 80kHz●標準スルーレート: 0.03V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 102nV/√Hz●MCP6V11 / 12 / 14オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823818MCP6V11T-E/OT
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする