Microchip CAP1298 RightTouch 静電容量タッチ 評価キット
- 仕様
- ●キットの分類: 評価キット●USBケーブル、GUIとマニュアルを収録したCD. CAP1298静電容量型タッチ評価ボード. CAP1298静電容量型タッチ評価ボードは、CAP12xxファミリを使用した静電容量型タッチセンス用途の評価と開発向けに、簡単なプラットフォームを備えています。 2番目のコネクタを使用すれば、自分のボードをCAP12xxコントローラに接続してGUIと通信できます。GUI機能により、データの解析や、静電容量型タッチコントローラとLEDドライバの構成が可能になります。. USB電源及び通信 近接センサ LED
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)