- 仕様
- ●分類: 開発 ボード●キット名: PIC10F32x●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC10●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC10F322●PIC10F32x開発ボード. PIC10(L)F32x開発ボードは、PICRマイクロコントローラ設計に関心のある個人向けの学習用ツールとして設計されています。また、設定可能なロジックセル(CLC)や相補波形発生器(CFG)、数値制御発振器(NCO)ペリフェラルを使用した開発アプリケーション用としてご使用いただけます。 PIC10F322マイクロコントローラは、小型で高い効率と速度を備え、ペリフェラル設定が可能なため、PIC10(L)F32x開発ボード上の用途に最適です。 パッケージ内容: 数量 / 部品番号説明書1点、02-02298基板アセンブリ、PIC10F32X開発ボード1点、DS30030ドキュメント、保証 / 登録カード1点、DS41613クイックスタートガイドです。. キットの内容. 基板アセンブリ、PIC10F32x開発ボード(02-02298) 保証 / 登録カード(DS30030) クイックスタートガイド(DS41613)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個