曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16F873-20I/SP

Microchip マイコン, 28-Pin PDIP PIC16F873-20I/SP - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 7 KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2Cチャンネル数: 1●PCIチャンネル数: 0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883266PIC16F873-20I/SP
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする