曜日別特売

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC16F1526-I/PT

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC16F1526-I/PT - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 768 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F1526 - 1527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1526 - 1527ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1536バイトのRAMを搭載しています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 32 kHz I/Oピン - 54 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 30チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 10個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール 電圧リファレンスモジュール 8ビットタイマ - 6 16ビットタイマ - 3 SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 2個の強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ (EUSART)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(160個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884027PIC16F1526-I/PT
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする