曜日別特売

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC506-I/PT

Microchip マイコン, 64-Pin TQFP DSPIC33EP256MC506-I/PT - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: dsPIC33EP●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: dsPIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 70MHz●RAMサイズ: 32 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: - x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: 高コード効率mm●dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x - 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン - 21 - 53 - モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High - Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 - 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 - 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ - モデルによって2 - 3個 コンパレータ - モデルによって3 - 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) - mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN(TM)モジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883528DSPIC33EP256MC506-I/PT
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする