- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 256 B、8192×14ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 5×10 bit●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1934/1936/1937 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1934/1936/1937ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 32 MHz - 31 kHz I/Oピン - 36 - PIC16F1934/1937 I/Oピン - 25 - PIC16F1936 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 - PIC16F1936 60セグメント、PIC16F1934/1937 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1936 11チャンネル、PIC16F1934/1937 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール - PIC16F1936 8チャンネル、PIC16F1934/1937 16チャンネル 2個のキャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)