Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC18LF452-I/PT
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18LF●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●2Microchip デバイスには、パラレルスレーブポート( PSP )が実装されていない 28 ピン及び 40 / 44 ピンパッケージが付属しており、デジタル( A/D )コンバータの入力チャンネルとの類似数が 5 に削減されます。動作周波数: 40MHz データメモリ 1536 PSP パラレル通信が可能です プログラム可能な高 / 低電圧検出 75 の指示があります
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(160個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























