- 仕様
- ●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 256 B、4096ワード●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●標準動作供給電圧: 2.3 - 5.5 V●イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1782/1783 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1782/1783ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、最高512バイトのRAMと256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: - → 32 MHz I/Oピン - 25 XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 11チャンネル12ビットA/Dコンバータ(ADC) 8ビットD/Aコンバータ(DAC) キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 2個のプログラマブルスイッチモードコントローラ(PSMC) 2個のオペアンプ 3個のコンパレータ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(61個)