曜日別特売

Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F206T-I/OT

Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F206T-I/OT - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC10F●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 512ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 24 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC10F2xx 8ビットベースラインPICRマイクロコントローラ. PIC10F2xx はPIC10Fファミリで初めて導入された製品で、Microchipオリジナルのベースラインアーキテクチャに基づいています。 これにより、最大5 MIPS、最大0.75 Kbのプログラムメモリ、最大24バイトのデータメモリ、割り込みなしの処理が実現します。 すべてのPIC10F2xx MCUにオンボードRC発振器(±1 %の精度)が搭載され、特定のタイプにはコンパレータ、8ビットADC、mTouch(TM)入力チャンネルが搭載されています。 開発に便利な8ピンPDIP及び2 - 3 DFNパッケージも用意されています。 ICDインターフェイスヘッダAC162059を使用したデバッグがサポートされます(RS - 623-1020 623-1020 )。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01883686PIC10F206T-I/OT
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする