曜日別特売

Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F320T-I/OT

Microchip マイコン, 6-Pin SOT-23 PIC10F320T-I/OT - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC10F●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 256ワード●最大周波数: 16MHz●RAMサイズ: 64 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 0●USARTチャネルの数: 0●高さ: 1.3mm●PIC10F32x、8ビットミッドレンジPICRマイクロコントローラ. PIC10F32xファミリには、割り込み機能が向上するMicrochip製の一般的なミットレンジコア、高いハードウェアスタック及び35の14ビット命令が搭載されています。 More specifically, the 10F32x family offers up to 0.875Kb Self Read/Write program memory, up to 64 Bytes data memory, wider operating voltage (1.8 - 3.6V LF parts, and 2.3 - 5.5V F parts) and a faster Internal RC oscillator, which is configurable between 31kHz and 16MHz. Microchip製のCLC (設定可能なロジックセル)がPIC10F32xに初めて導入されました。この製品は、CWG (コンプリメンタリ波形発生器)やNCO (数値制御発振器)を含む、他のコア独立ペリフェラルに追加されました。 As with the PIC10F2xx family, there are alternative packages (PDIP and 2×3DFN) and ICD support through use of ICD Interface Header AC244045 (RS ; 765-2737 765-2737 ).
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886179PIC10F320T-I/OT
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする