Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC24FJ128GA202-I/SS
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 3●CANチャンネル数: 0●動作温度 Max: +85 ℃mm●PIC24FJxxxGA202/204 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























