Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F23K20-I/SS
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 8 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























