曜日別特売

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12C508A-04/SN

Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12C508A-04/SN - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC12C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 512×12ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 25 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC12Cxxx、8ビットマイクロコントローラ. この強力な(1マイクロ(μ)秒の命令実行)にもかかわらず、プログラムしやすい(33の単一ワードの命令のみ) CMOS OTPベースの8ビットマイクロコントローラは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャを8ピンパッケージに収納。 I/Oあたり25 mAのソース / シンクを備えた6つのI/Oピン、プラグラム可能な較正機能付き内部4 MHz RC発振器を含む4つの発振器オプション、パワーオンリセット 新たに設計する場合は、PIC12Fタイプの使用を検討してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01885296PIC12C508A-04/SN
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする