- 仕様
- ●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 41 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 0●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●Microchip TechnologyのPIC12F508 - 509 - 16F505デバイスは、低コスト、高性能、8ビットで、完全に静的なフラッシュベースのCMOSマイクロコントローラです。シングルワード - シングルサイクル命令が33個しかないRISCアーキテクチャを採用しています。2サイクルのプログラム分岐以外のすべての命令がシングルサイクル(200 ms)で実行されます。PIC12F508 - 509 - 16F505デバイスは、同じ価格帯の競合製品よりもはるかに高い性能を発揮します。精密4 MHz内蔵発振器 ベースラインコア(命令数: 33、スタックレベル: 2) 2サイクルのプログラム分岐を除き、全命令がシングルサイクル 12ビット幅の命令 8ビット幅のデータパス I/Oソース - シンク電流: 25 mA スリープ電流: 100 nA (低消費電力) 8ビットタイマ - 1 (TMR0) ウォッチドッグタイマ(WDT) ICSP(TM)(In Circuit Serial Programming(TM))機能 インサーキットデバッグサポート プログラマブルコード保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3300個)