Microchip マイコン, 64-Pin QFN PIC24FJ128GC006-I/MR
- 仕様
- ●ファミリー名: PIC24FJ●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 8 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 16 bit●SPIチャンネル数: 2●UARTチャンネル数: 4●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC24FJxxxGC006/010 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



























