Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV16KM202-I/SO

Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC24FV16KM202-I/SO - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC24FV●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 16 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 2 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×16 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●ADCユニット数: 1mm●この16ビットマイクロコントローラは、eXtreme Low Powerによる低電力消費を特長としており、12ビットADC、8ビットDAC、オペアンプ、低ピンカウントパッケージなど、アナログ機能を内蔵しています。又このデバイスは、柔軟なキャプチャ / 比較 / PWMモジュール、設定可能なロジックセル、3 Vと5 Vの両用途のオプションを提供しています。動作電圧: PIC24FV製品は2.0 → 5.5 V動作をサポート PIC24F製品は1.8 → 3.6 V動作をサポート 代表的なXLP仕様には次が含まれます。 25 nAスリープモード スリープモードでの700 nAリアルタイムクロック動作及びカレンダー動作 スリープモードでの500 nAウォッチドッグタイマ動作 データEEPROM 512バイト その他の低電力の仕様には次が含まれます。 スリープ状態からの超低電力ウェイクアップ 電源モード: 実行、ドーズ、アイドル、スリープ、低電圧スリープ システムスーパーバイザ: 低電力BOR、WDT、INT0、RTCC 内部発振器は31 kHz → 8 MHzをサポートし、4X PLLでは最大32 MHzをサポート フェイルセーフクロックモニタ - クロックに障害が発生した場合、安全にシャットダウン可能 CPU: 最大パフォーマンス16 MIPS 単一サイクルの命令実行コンパレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01884508PIC24FV16KM202-I/SO
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする