曜日別特売

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1516-I/SP

Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16F1516-I/SP - MICROCHIP
仕様
●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 512 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●高さ: 3.81mm●PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 32 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1516/1518モデル I/Oピン - 36 - PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1517 - 1519モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01885208PIC16F1516-I/SP
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする