- 仕様
- ●出力電流 Max: 1A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 8●パッケージタイプ: MSOP●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●ロードレギュレーション: 0.25 %●高さ: 0.95mm●MCP16311同期バックコンバータ. Microchip MCP16311は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 入力電圧範囲: 4.4 30 出力電流容量: A 出力電圧範囲: 2.0 24 認定: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40~125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 自動パルス周波数変調 パルス幅変調(PFM/PWM)の操作 低デバイスシャットダウン電流: μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)