- 仕様
- ●出力電流 Max: 1A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 575 kHz●パッケージタイプ: MSOP●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.15 %/V●ロードレギュレーション: 0.25 %●動作温度 Min: -40℃mm●MCP16312同期バックコンバータ. Microchip MCP16312は、出力調整可能、固定周波数、同期、ステップダウンDC-DCコンバータで、最高30 Vの入力電圧ソースで動作します。 ハイサイドとローサイドのスイッチ、固定周波数、ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制御、過熱保護を内蔵しています。. 特長. 最大効率: 95 入力電圧範囲: 4.4 30 出力電流容量: A 出力電圧範囲: 2.0 24 検証: AEC-Q100 Rev. G、グレード1 (-40~125 ℃) Integrated Nチャンネルハイサイド及びローサイドスイッチ 170 mAローサイド、300 mAハイサイド 安定した基準電圧: 0.8 PWM動作: 500 kHz 低デバイスシャットダウン電流: μA (標準) 低デバイス静止電流: 44 μA (スイッチングなし、PFMモード) 内部補償 内部ソフトスタート: 300 μs (EN低 高) ピーク電流モード制御 サイクルごとのピーク電流制限 電圧低下ロックアウト(UVLO) 過熱保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)