- 仕様
- ●トランシーバ数: 1●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 16●寸法: 3×3×0.9mm●高さ: 0.9mm●長さ: 3mm●動作温度 Max: +70 ℃●幅: 3mm●UTC2000 USB Type-Cコントローラ. MicrochipのUTC2000は、USB Type-C接続を新しいデバイスにも従来のデバイスにも簡単に導入できるようにする、USB Type-Cコントローラです。 アップストリームポートとダウンストリームポートのどちらについても、使用されているUSB Type-A及びUSB Type-Bポート設計を簡単に移行できます。 このデバイスが、USB Type-C的な接続のあらゆる側面を管理します。 UTC2000はケーブルの挿抜を検出すると共に、ケーブル挿入の向きを管理します。 ポート電源はコントローラが制御し、必要に応じて電源の供給や消費を管理します。 コントローラは、USB 3.1仕様のSuperSpeed+ (10 Gbit/s)データ信号速度と、USB 2.0のHi-Speed (480 Mbps)仕様とUSB 3.0のSuperSpeed (5 Gbit/s)仕様をサポートします。 最大15 W (5 V、3 A最大)の電源供給がUSB Type-C 1.1電源仕様に基づいて提供されると共に、1.5 Aの従来のプロファイルもサポートされます。. 特長. 既存のUSB Type-AやUSB Type-Bのポートを簡単にUSB Type-Cに移行 USB Type-Cを新設計や既存の設計に導入するシンプルな手段 アップストリームポートにもダウンストリームポートにも最適 USB Type-Cケーブル接続及び向き検出 オプションのUSBスイッチ制御用の向き検出インジケータ 給電されているケーブルからの給電の管理で給電ケーブルを検出 USB Type-C 1.1電源供給仕様3 A @ 5 V (15 W)及び従来の1.5 A及び3 A USB充電プロファイルをサポート USB Type-Cオーディオアダプタ対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)