Microchip 温度センサ IC, ±2℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin SOT-23
- 仕様
- ●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±2℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 2.95mm●高さ: 1.1mm●幅: 1.63mm●寸法: 2.95×1.63×1.1mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









