曜日別特売

Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640T-I/CHY

Microchip ブーストレギュレータ,最大出力電流:350mA,最大出力電圧:5.5 V, 1, MCP1640T-I/CHY - MICROCHIP
仕様
●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +85 ℃mm●MCP1640同期ブーストコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074820MCP1640T-I/CHY
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする