Microchip コンバータ,最大出力電流:100mA,最大出力電圧:100 V, 1, MCP1650R-E/MS

Microchip コンバータ,最大出力電流:100mA,最大出力電圧:100 V, 1, MCP1650R-E/MS - MICROCHIP
仕様
●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●最大スイッチング周波数: 850 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●寸法: 3×3×0.95mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●MCP1650/1651/1652/1653ブーストコンバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074497MCP1650R-E/MS
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする