Murata 巻線インダクタ (面実装), 390 nH, 80mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR39G00D
- 仕様
- ●インダクタンス: 390 nH●最大直流電流: 80mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 6.2Ω●シリーズ: LQW18A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 800MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















