曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8G00D

Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 nH, 700mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN6N8G00D - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 6.8 nH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 90mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●最小品質ファクター: 25℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071250LQW15AN6N8G00D
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする