Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 700mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN220M26L
- 仕様
- ●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 700mA●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 327mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















