曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 60mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN471K23L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 μH, 60mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN471K23L - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 60mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 19Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5MHz●動作温度 Max: +85℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073237LQH32CN471K23L
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする