Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K53L
- 仕様
- ●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 450mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 26MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















