Murata 巻線インダクタ (面実装), 470 nH, 7.7A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPNR47NT0L
- 仕様
- ●インダクタンス: 470 nH●最大直流電流: 7.7A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 14.4mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 220MHz●動作温度 Max: +125℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(500個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















