曜日別特売

Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN100MNCL

Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN100MNCL - MURATA(村田製作所)
仕様
●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 3225●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 295mΩ●シリーズ: LQH32PN_NC●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH32PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073508LQH32PN100MNCL
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする