Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.091 μH, 125mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN91NG00D
- 仕様
- ●インダクタンス: 0.091 μH●最大直流電流: 125mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 2.38Ω●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 2.1GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.051 → 0.12 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10000個)
インダクタ(コイル) の新着商品
カテゴリ















