Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 330 μH, 580mA, スルーホール, 13R334C
- 仕様
- ●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 580mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 640mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(200個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















