Murata Power Solutions リードインダクタ, 680 μH, 550mA, ラジアル, 12RS684C
- 仕様
- ●インダクタンス: 680 μH●最大直流電流: 550mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 1.2Ω●許容差: ±15%●直径: 10.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 10.5 (Dia.) x 10.5mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1200RS●リード径: 0.7mm●ムラタ1200RSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200RSシリーズスルーホールリードシールド付きインダクタ 低~中電流の電源ラインフィルタリングに最適 EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 用途: スイッチング電源回路
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(250個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









