Murata Power Solutions
Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1:1 76601/1C
仕様
●巻数比: 1:1●実装タイプ: スルーホール●寸法: 12.7×8.89×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 12.7mm●幅: 8.89mm●最高温度: +70℃●パルストランス766シリーズ. カップリング及び絶縁用途で使用するパルストランスです。 これらのトランスは、小型電源の絶縁にも使用できます。
内容量
1セット(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176837
76601/1C
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください